DAYTON Machine Vise

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp969.900 - Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Machine Vise Precision 7-1/2 in x 2-7/8 in Base Jaw Width (In.) 2 7/8 in Jaw Opening (In.) 4 in Throat Depth (In.) 1 3/8 in Overall Length (In.) 7-1/2 Overall Height (In.) 2-5/8 Clamping Force (Lb.) 2000 Jaw Deflection Squareness/Parallellsm 0.0002 in Bed/Base Fixed Base Fixed Base and Movable Jaw

Ulasan Produk

Halaman Terkait