DAYTON Bench Grinder Shield

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
UNSPSC27111905
Accessory TypeEyeshield Replacement Kit
ApplicationEye Protection; Safety Shield
Compatible with Product TypeBench Grinders
Face Height (inch)4
Face Width (inch)5-3/4
For Max. Wheel Dia. (inch)12
For Min. Wheel Dia. (inch)6
For use withMost Bench Grinders
Includes(2) Lower Eye Shield Brackets; (2) Plexi Eye Shields; (4) #10-24 x 3/8 in Pan Head Screws
Material - MachiningPolycarbonate
Mounting MethodMount to Upper Eye Shield Bracket
Number of Pieces8
Number of Shields2
Shield Thickness (inch)3/16
Tool Compatibility6, 7, 8, 10, and 12inch Dayton Bench Grinders

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bench Grinder Shield Eyeshield Replacement Kit For Min Wheel Dia 6 in For Max Wheel Dia 12 in Face Height 4 in Number of Shields 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan