Carmex Indexable Thread-Turning Insert

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
UNSPSC23171618
Cutting DirectionRight Hand
Inscribed Circle (inch)3/8
Max. Thread Pitch48
Primary Material ApplicationStainless Steel; Steel
Thread DirectionRight Hand
Thread StandardPartial Profile 60°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Threading Insert 16IR Internal Cutting Direction Right Hand Partial Profile 60 Degrees Primary Material Application Stainless Steel Steel Inscribed Circle 3/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan