LIBMAN Sapu Sudut Lebar (Plastic Broom)

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp439.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Acid ResistantNo
Bristle ColorBlack
Chemical ResistantYes
Color Coding SystemNo
Sweep Face (inch)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Angle Broom Bristle Material PET Polymer Sweep Face 15 in Bristle Color Black Handle Length 55 in Handle Material Steel Handle Color Red Chemical Resistant Yes Features Electrostatic Powder Coated Handle Handle Grip Nylon Thread Propylene Injection Molded Block Staple-Set Fibers Acid Resistant No Color Coding System No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait