SP SCIENCEWARE Aksesoris Tempat Sampah

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp519.900
Spesifikasi
UNSPSC47121701
ColorOrange
MaterialPolypropylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bench-Top Biohazard Bag Holder Width 3 in Height 8 in Length 5 in Material Epoxy Coated Steel (Wire) Color Orange For Use With Mfr No F13166-0000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan