TOUGH GUY Tongkat Pel Teleskopik 62inch L Silver (Mop Handle)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
UNSPSC47131601
ColorSilver
Color Coding SystemNo
Compatible Grainger Part Number2ZPC6; 2ZPC7; 2ZPC9
Connection Thread TypeStandard
Connection TypeThreaded
Grip MaterialRubber
Grip StyleNon-Slip
Handle Diameter (inch)1
MaterialAluminium
Maximum Telescoping Length (inch)62
Minimum Telescoping Length (inch)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Telescoping Pole Connection Type Threaded Material Aluminum Minimum Telescoping Length 36 in Maximum Telescoping Length 62 in Connection Thread Type Standard Handle Diameter 1 in Grip Material Rubber Grip Style Non-Slip Color Silver Color Coding System No Compatible Grainger Part Number 2ZPC6 2ZPC7 2ZPC9 Product Type Water Fed Pole

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan