TOUGH GUY Refill Kain Pel Lantai String (Floor Mop Refill)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp389.900
Spesifikasi
Color Coding SystemNo
Includes HandleNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slide-on mop heads have a smaller headband designed for touchless removal and quick installation of clean mop heads onto a slide-on, or side-gate, mop handle. These mop heads are launderable for repeated use.
Feature
Wet Mop Material Microfiber Mop Connection Type Slide On Launderable Yes Color Yellow Dry Weight 10 oz Mop End Type Loop Includes Wet Mop Tailband Yes Compatible Grainger Part Number 1TYY8 1TYZ5 1TZA2 1TZA7 1TZB1 Wet Mop Tailband Size 0.5 in Color Coding System No Connection Thread Type Not Applicable Headband Size 1 in Includes Handle No Mop Style Tube Product Type Wet Mop Head

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait