TOUGH GUY Tongkat Pel Lantai String (Mop Handle)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp399.900
Spesifikasi
UNSPSC47131609

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clamp-on mop handles firmly grip the sides of a folded headband on clamp-on style wet mop heads.
Feature
Wet Mop Handle Connection Type Clamp On Handle Length 62 in Material Wood Handle Color Natural Connection Thread Type Not Applicable Tip Material Metal Features Not Applicable Handle Adjustability Not Applicable Series Not Applicable Color Coding System No Product Type Mop Handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan