RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Tongkat Pel Lantai String (Mop Handle)

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp589.900
Spesifikasi
Connection TypeSlide On

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slide-on mop handles securely grip the top and bottom of the headband on slide-on style wet mop heads.
Feature
Wet Mop Handle Connection Type Slide On Handle Length 54 in Material Fiberglass Handle Color Gray Connection Thread Type Not Applicable Tip Material Polypropylene Features For 1 in Headband Mops For Commercial and Industrial Applications Series Invader(R) Color Coding System Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan