FLO-PAC Tongkat Pel Lantai String (Mop Handle)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
UNSPSC47131609
FinishVinyl Coated
Handle ColorBlack
Handle Length (inch)60
MaterialMetal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Mop Handle Handle Length 60 in Material Metal Handle Color Black Features For Health Care and Food Service Applications Color Coding System No Finish Vinyl Coated Product Type Mop Handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan