TOUGH GUY Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
UNSPSC47121702
Container Mounting StyleFree-Standing
Lid ConnectionHinged
Lid Opening MechanismFoot Pedal
Material GroupingMetal
MobilityStationary

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Round step trash cans have a foot-activated cover to provide hands-free use while hiding contents and containing odors. Round cans collect waste in schools, hospitals, offices, and other indoor locations.
Feature
Step Can Round Flat 8 gal White Height 25 in Width/Diameter 11 3/4 in Metal Steel Powder Coated Indoor Stationary Lid Included Hinged Foot Pedal Free-Standing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan