TENNANT Squeegee Replacement Blades (Karet Squeegee)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
UNSPSC47121803
Blade ShapeStraight
ColorRed
Color Coding SystemNo
Compatible Manufacturer Part NumberT12
FDA CompliantYes
Resistance PropertiesChemical Resistant
SeriesTennant
StandardsFDA Compliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement Squeegee Blade Product Type Rear Squeegee Blade Blade Material Linatex Blade Shape Straight Blade Width 28 in Color Red FDA Compliant Yes Compatible Grainger Part Number Not Applicable Compatible Manufacturer Part Number T12 Color Coding System No Resistance Properties Chemical Resistant Series Tennant Standards FDA Compliant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan