KRAFT TOOL Squeegee Replacement Blades

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp559.900
Spesifikasi
UNSPSC47121803
Color Coding SystemNo
FDA CompliantNo
ReversibleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Squeegee blades replace worn or broken blades on compatible squeegee frames. Streaking and dirt remaining on surfaces indicate a squeegee blade needs to be replaced.
Feature
Replacement Squeegee Blade Product Type Squeegee Blade Blade Material Silicone Blade Shape V Shaped Blade Width 12 in Color Red FDA Compliant No Compatible Grainger Part Number 21YH13 Compatible Manufacturer Part Number GG816 GG817 Color Coding System No Resistance Properties Chemical Resistant Reversible Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan