LIBMAN Pel Spons (Sponge Mop)

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp649.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
LaunderableNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sponge mops include a handle and replaceable mop head.
Feature
Wet Mop Product Type Sponge Mop Mop Connection Type Snap On Mop Head Material Sponge Handle Material Steel Mop Head Width 12 in Launderable No Handle Color Red Wringer Type Roller Connection Thread Type Not Applicable Frame Width 12 in Color Coding System No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan