Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
UNSPSC47121807
For use withToilets
Handle Length (inch)15
Handle MaterialPlastic
Maximum Diameter (inch)6
Minimum Diameter (inch)6
Plunger MaterialRubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plungers are used to clear clogged toilets, sinks, and shower drains in hospitals, schools, factories, and other buildings.
Feature
Plunger Cup Dia 4 1/2 in Handle Length 14 in Plunger Material Rubber Handle Material Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan