TOUGH GUY Outdoor Ashtrays & Cigarette Receptacles (Asbak Tempat Sampah)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp7.999.900
Spesifikasi
UNSPSC47121703
MaterialMetal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cigarette receptacles are standalone units for extinguishing cigarette butts and collecting ashes. These portable, freestanding units can be relocated as needed.
Feature
K2498 Cigarette Receptacle Free-Standing Silver 1/4 gal Height 41 in Width 14 1/2 in Base Dia 14 1/2 in Container Depth 14 1/2 in Metal Steel Powder Coated Round Number of Openings 1 Opening Size 14-1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan