TOUGH GUY Pel Datar Mikrofiber dengan Frame & Gagang (Flat Mop)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Handle Connection TypePush In

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Microfiber flat mop handles are designed for quick, tool-free attachment to interchangeable flat mop frames.
Feature
Telescoping Pole Connection Type Push In Material Aluminum Minimum Telescoping Length 34 in Maximum Telescoping Length 60 in Connection Thread Type Not Applicable Handle Diameter 1 in Grip Material Foam Grip Style Cushioned Color Silver Color Coding System Yes Compatible Grainger Part Number 6PVU9 6PVX0 6PVX1 6PVX2 Includes Color Flag coding snap-on rings Product Type Telescopic Handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan