WEILER Hand Scrub Brushes (Sikat Gosok)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
UNSPSC47131605
Bristle MaterialStainless Steel
Brush Length (inch)1
Color Coding SystemNo
Handle Length (inch)5
Handle MaterialWood
Overall Length (inch)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Scratch Brush Bristle Material Stainless Steel Number of Rows 4 Brush Length 1 in Brush Width 1 in Handle Length 5 in Handle Type Curved Handle Material Wood Trim Length 1 in Color Coding System No Overall Length 10 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan