DEVILBISS Bottle Hand Scrub Brush (Sikat Pembersih Botol)

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
UNSPSC47131605
Bristle ColorBlack
Bristle FirmnessStiff
Bristle MaterialNylon
Brush Length (inch)4
Brush TypeCup Cleaning Brush
Color Coding SystemNo
FDA CompliantNo
Handle ColorSilver
Handle Length (inch)9
Handle MaterialWire
Handle StyleStraight
Head Width (inch)4
Overall Length (inch)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cup Cleaning Brush Bristle Firmness Stiff Handle Style Straight Bristle Material Nylon Handle Material Wire Brush Length 4 in Handle Length 9 in Head Width 4 in Bristle Color Black Overall Length 13 in Brush Type Cup Cleaning Brush Handle Color Silver FDA Compliant No Color Coding System No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan