TOUGH GUY Dustpan Handheld (Pengki)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp499.900
Spesifikasi
UNSPSC47131601
Dust Pan TypeHandheld Standard
Includes Dust Pan LidNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handheld dust pans are used in combination with brooms and handheld brushes to push dirt and debris into the pan. These short-handled dust pans are for everyday use and where space is tight.
Feature
Handheld Dust Pan Tool Type Dust Pan Material Metal Overall Width 16 in Overall Depth 16 in Color Black Handle Color Black FDA Compliant No Color Coding System No Dust Pan Type Handheld Standard Includes Dust Pan Lid No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan