LIBMAN Dustpan (Pengki)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
ColorBlack
Color Coding SystemNo
Handle Length (inch)33 1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Jumbo Shop Scoop Dust Pan Material Polypropylene Handle Length 33 1/2 in Overall Width 21-3/4 in Color Black Features Attachable Telescopic Handle Electrostatic Powder Coated Steel Handle Iron Phosphate Conversion Coating Polypropylene Molded Shell Color Coding System No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan