TOUGH GUY Refill Kain Pel Debu (Lobby Duster Refill)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp1.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These mop heads replace used or worn dust mop heads. They do not include the required frame or handle.
Feature
Dust Mop Material Microfiber Mop Connection Type Tabs/Pockets Overall Width 36 in Overall Depth 5 in Launderable Yes Color Green Dry Weight 10 oz Mop End Type Loop Includes Wet Mop Tailband No Compatible Grainger Part Number 1TZG3 1TZG8 1TZG9 Wet Mop Tailband Size Not Applicable Color Coding System No Connection Thread Type Not Applicable Antimicrobial No Product Type Dust Mop Head

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan