TOUGH GUY Dust Mop Frame (Frame Pel Debu)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC47131609
Color Coding SystemNo
Depth (inch)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dust mop frames replace worn or damaged frames or pair with compatible handles and heads to create a custom dust mop system.
Feature
Dust Mop Frame Handle Connection Type Pressure Fit Overall Width 48 in Overall Depth 5 in Material Plastic Compatible Grainger Part Number 1NFF6 Color Coding System No Connection Thread Type Not Applicable Mop Style Flat Product Type Dust Mop Frame

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan