RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Dust Mop Frame (Frame Pel Debu)

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Frame MaterialMetal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dust mop frames replace worn or damaged frames or pair with compatible handles and heads to create a custom dust mop system.
Feature
Pad Holder Handle Connection Type Push In Overall Width 47 in Overall Depth 3 in Material Aluminum Compatible Grainger Part Number 48GP70 5MY13 Color Coding System No Compatible Manufacturer Part Number FGQ44800GR00 FGQ44900GR00 Connection Thread Type Not Applicable Antimicrobial No Mop Style Flat Product Type Dust Mop Frame Series Hygen Standards REACH

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan