TORNADO Carpet Extractors

Sebelum PPN:
Rp46.999.900
Spesifikasi
UNSPSC47121609
Brush Motor (hp)1/3
Brush Speed (rpm)1400
Cleaning Path (inch)12
Cord Length (ft)35
MaterialPolyethylene
Maximum Productivity (ft²/hour)1400
Power Source (V)120
Pump Pressure (psi)20
Recovery Tank Capacity (gal)3
Solution Tank Capacity (gal)3.5
Sound Level (dB)70
StandardsETL
Vacuum Motor2 Stage, 0.33HP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan