NOBLES Carpet Extractors

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
UNSPSC47121609
Brush Speed (rpm)1200
Cleaning Path (inch)15
Cord Length (ft)50
MaterialRotational Molded
Power Source (V)115
Pump Pressure (psi)65
Recovery Tank Capacity (gal)5
Solution Tank Capacity (gal)5
Sound Level (dB)69
Vacuum Motor (HP)1.2 (2 Stages)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These walk-behind carpet extractors offer a variety of cleaning path widths, solution tank capacities, and recovery tank capacities to best meet your commercial cleaning needs.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Walk Behind Carpet Extractor Cleaning Path 15 in Power Source 115V Solution Tank Capacity 5 gal Recovery Tank Capacity 5 gal Pump Pressure 65 psi Vacuum Motor 2 Stage 1.2 hp Brush Speed 1 200 RPM Material Rotational Molded Cord Length 50 ft Sound Level 69 dB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan