Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Acid ResistantNo
Chemical ResistantYes
Color Coding SystemNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Angle Broom Bristle Material PET Polymer Sweep Face 13 in Bristle Color Black Handle Length 53 in Handle Material Steel Handle Color Red Chemical Resistant Yes Features Electrostatic Powder Coated Handle Handle Grip Nylon Thread Propylene Injection Molded Block Staple-Set Fibers Acid Resistant No Color Coding System No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan