CARLISLE Sapu Lantai (Plastic Broom)

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp12.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Corn Broom Bristle Material Corn Fiber Blend Sweep Face 12 in Bristle Color Tan Block Material None Handle Length 43 in Handle Color No Handle Tool Type Broom Head and Handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan