LIBMAN Sapu Lantai Gagang dengan Penyangga (Push Broom)

Sebelum PPN:
Rp869.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Acid ResistantNo
Chemical ResistantYes
Color Coding SystemNo
For use withMfr. No. 601
Handle Length (inch)60
Handle MaterialSteel
Handle Tip MaterialPolypropylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Push Broom Bristle Material Steel Bristle Color Black Block Material Recycled PET Handle Length 60 in Handle Material Steel Handle Color Red Chemical Resistant Yes Features Electrostatic Powder Coated Handle Handle Grip Hanger Hole Hardwood Broom Block For Use With Mfr No 601 Includes Braced Handle Acid Resistant No Color Coding System No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan