TOUGH GUY Refill Kepala Sapu (Replacement Broom Head)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp5.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These heads replace worn or broken push broom heads. Heads are wider to clean large, open areas quickly and efficiently.
Feature
Push Broom Head Tool Type Broom Head Handle Connection Type Threaded For Surface Texture Rough Sweep Face 18 in Bristle Length 3 in Bristle Color Brown Block Material Plastic Bristle Firmness Medium Connection Thread Type Standard Chemical Resistant No Block Depth 2 5/8 in Block Width 18 in FDA Compliant No Acid Resistant No Color Coding System No Block Color Beige Curved Block No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait