TOUGH GUY Mini Broom and Dustpan Set (Pengki+Sapu)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
UNSPSC47131601
Bristle ColorBlue
Bristle Length (inch)2 1/4
Bristle MaterialPolypropylene
Brush Handle Length (inch)4
Brush Width (inch)5
Color Coding SystemNo
Dust Pan ColorGray
Dust Pan Depth (inch)1
Dust Pan Handle Length (inch)4
Dust Pan TypeHandheld
Dust Pan Width (inch)6
Dustpan MaterialPlastic
Handle ColorBlack/Gray

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handheld brush and dust pan sets sweep up dirt and debris within arm’s reach without getting hands dirty. The brush sweeps fine particles and debris off counters, tables, and machinery into the handheld dust pan and then locks into dust pan handle.
Feature
Dust Pan and Brush Set Tool Type Broom and Dust Pan set Brush Handle Length 4 in Bristle Material Polypropylene Bristle Color Blue Dust Pan Handle Length 4 in Dust Pan Width 6 in Dust Pan Color Gray Handle Color Black/Gray Sweep Face 5 in Color Coding System No Bristle Length 2 1/4 in Dust Pan Type Handheld Dust Pan Depth 1 in Dust Pan Material Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan