TOUGH GUY Refill Kain Pel Datar Bantalan & Dudukan Baseboard (Flat Mop Refill)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp239.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Baseboard cleaning pads remove surface dirt, rust, and stains with a moderate abrasive.
Feature
Pad Color Brown Length 10 in Width 4 1/2 in Thickness 1 in Material Poly Blend Abrasive Heavy Application Baseboard Chemical Resistant No Mildew Resistant Yes Color Coding System Yes Includes Pad Only Package Quantity 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait