STABILICERS Traction Devices

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
UNSPSC31162414
ColorBlack/Green
Fits Footwear SizeUniversal
Fits Shoe SizeUniversal
Footwear Coverage StyleHeel
GenderUnisex
Product TypeHeel Traction Aid
Traction Attachment StyleStrap-On
Traction Device Dimensions LxWxH (in)4-1/2x 3x 4
Traction MaterialSteel
Traction TypeStud

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Heel Traction Aid Footwear Coverage Style Heel Traction Type Stud 4-1/2 in L x 3 in W x 4 in H Traction Material Steel Traction Attachment Style Strap-On Fits Shoe Size Universal Black/Green Unisex 1 Pair

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan