BRADY Dispensers for Safety Glasses & Goggles (Kotak Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp5.799.900
Spesifikasi
Mounting LocationWall

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Protective Eyewear Dispenser Capacity 4 Pairs Color Clear Dispenser Contains Glasses Dispenser Layout 1 Compartment Dispenser Style Tray Dispensing Method Hinged Lid Material Plastic Message Safety Glasses Mounting Location Wall Number of Compartments 1 Overall Depth 6 in Overall Height 3 in Overall Width 9 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan