Jackson Safety Clear Safety Goggles (Kacamata Goggle)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
UNSPSC46181804
Eyewear SizeUniversal
Frame ColorBlue
Frame MaterialPolycarbonate
Goggles ANSI Dust/Splash RatingNot Rated
IncludesDetachable Face Shield
Lens ColorClear
Lens MaterialPolycarbonate
Manufacturer Part Number21000
SeriesGLP500
Sub BrandGPL500
Venting TypeIndirect

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
ANSI Dust/Splash Rating Not Rated for Dust or Splash Eyewear Size Universal Frame Color Blue Frame Material Polycarbonate Frame Style Goggle Includes Detachable Face Shield Safety Goggle Lens Coating Anti-Fog Lens Color Clear Lens Material Polycarbonate Series GLP500 Venting Type Indirect

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan