MCR SAFETY Safety/Protection Glasses Clear (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Includes Polarized Lens CoatingNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Safety Glasses Series Dallas(R) Gender Unisex Lens Color Clear Polarized Lens No Lens Coating Anti-Scratch No Foam Lined Eyewear Frame Design Wraparound Eyewear Frame Style Half-Frame Frame Color Black Eyewear Size M Frame Material Polycarbonate Lens Material Polycarbonate Temple Color Black Temple Style Bayonet Photochromatic Lens No Metal Detectable Yes X-Ray Detectable Yes UV Protection 99.99 Percent UVA/UVB Includes Cord Standards ANSI Z87+ CE EN166

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan