MCR SAFETY Amber Safety Glasses for Low-Light Use

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp419.900
Spesifikasi
UNSPSC46181802
Eyewear SizeM
GenderUnisex
Lens ColorAmber
Metal DetectableNo
Photochromatic LensNo
X-Ray DetectableNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Safety Glass Series Mossy Oak(R) Gender Unisex Lens Color Amber Polarized Lens No Lens Coating Polarized No Foam Lined Eyewear Frame Design Traditional Eyewear Frame Style Full-Frame Frame Color Green Eyewear Size M Frame Material Polycarbonate Temple Style Bayonet Photochromatic Lens No Metal Detectable No X-Ray Detectable No Standards ANSI Z87+ MIL - PRF - 31013

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait