Alinco Step Ladder with Extendable Legs (Tangga Lipat)

Sebelum PPN:
Rp7.999.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Tread Width (mm)60
Each Leg Extension Width (mm)441
Leg Maximum Expansion (mm)441
Leg extension pitch (mm)6
MaterialAluminium
Maximum Usable Mass (kg)100
Step Spacing (mm)295

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A stepladder with wide treadle and retractable legs.
Equipped with an easy-to-operate telescoping device lever (6mm pitch for each leg).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan