Tokyo Glass Kikai (TGK) Wooden Pipette Stand

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Main Unit Dimensions (mm)180x590
Number of Burette (pieces)16
Product Code5275969

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
It is an assembly type and can be easily assembled.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan