Tokyo Glass Kikai (TGK) Wire Tube Rack

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
MaterialSteel (epoxy coat)
Number of Tubes/Cylinders (pcs)(2 x 4 rows) books
Suitable Pipe Diameter (mm)30 (centrifuge tube)
Dimensions (mm)140x77x88
Product Code5274905

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
A steel wire rack coated with epoxy resin. A rack dedicated to 50mL centrifuge tubes.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan