Tokyo Glass Kikai (TGK) Bottle Reagent Wide Mouth PTFE (Botol Lab)

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
TGK Part No.198-17-40-02
Capacity (ml)250
Opening Diameter D (mm)42
Diameter x Height (mm)66.74x118.40
Part Number745
Product Code91325

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
An all-PTFE bottle with excellent chemical resistance, heat resistance, and durability.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan