Tokyo Glass Kikai (TGK) Ultrasonic Cleaner without Desktop Heater

Sebelum PPN:
Rp9.299.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Included AccessoriesLid, washing basket
Frequency (Hz)50/60
Power Input AC (V)100
Frequency (kHz)28
Output Power (W)75 (Oscillation)
Product Code5272482
Timer (minute)15 Total or Continuous

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
15 minute timer and continuous. Comes with a lid and a cleaning basket.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan