Tokyo Glass Kikai (TGK) Spatula Twin Shaped (Spatula Ganda)

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp429.900
Spesifikasi
Material18/8 stainless steel
Shank Diameter (mm)3
Dimensions Width W x Length L (mm)(Hela) 6 x 45
Product Code4069402

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
One side is a round tapered spatula and the other side is a square straight spatula in American style.
Description
English
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan