Tokyo Glass Kikai (TGK) Tripod Stand

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Ring Outer Diameter (mm)95
Ring inner diameter (mm)About 95
Leg Length (mm)205
Product Code98394

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Model-AS-90
It has excellent chemical resistance, corrosion resistance, and durability.
Material-Ring is Parker treated on steel plate, legs are unichrome plated on horizontal bar
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan