Tokyo Glass Kikai (TGK) Transporting Sealed Cans

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
TGK Part No.0419-32-21-10
Capacity (L)27
Depth (mm)335
Inner Diameter (mm)330
Product Code4069544

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Silicone packing (standard accessory) is used. The lid has a vent. Comes with both hands.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan