Tokyo Glass Kikai (TGK) Transparent Vinyl Sheet

Sebelum PPN:
Rp67.900 - Rp9.899.900
Spesifikasi
ShapePlastic Curtain
Width (mm)915
Product Code5273150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The width of 915 mm is 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.5 mm, and there are various thicknesses. The widths are also available in 1070mm, 1370mm and 1830mm.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan