Tokyo Glass Kikai (TGK) Brush Thin Tubing (Sikat Lab)

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)460
Diameter (mm)20
Overall Length x Diameter x Brush Part Length (mm)460x20x70
Material of BristleGoat White Hair
PatternWire pattern
Cross (mm)70
Compatible EquipmentFor Thin Tubes
Product Code4509237

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan