Tokyo Glass Kikai (TGK) Film TF Adhesive (Film Perekat)

Sebelum PPN:
Rp6.499.900 - Rp36.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
A tape made by laminating fluororesin FEP (thickness 0.02 mm) on the surface of aluminum (thickness 0.05 mm) with adhesive applied on one side. Alternatively, the sheet is easy to clean and can be used to protect the laboratory table or lining bats.
The usable temperature is up to 182 ° C.
Since it is an FDA standard compliant product, it can also be used for food applications.
Description
English
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan