Tokyo Glass Kikai (TGK) Test Tube Tray

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
TGK Part No.198-23-30-02
Size220x220x32
Hole Diameter (mm)8.5
Depth (mm)15
Number of Holes250
Dimensions (mm)220x220x32
Product Code94392

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan