Tokyo Glass Kikai (TGK) Temperature Controlled Immersion Heater

Sebelum PPN:
Rp76.999.900
Spesifikasi
TGK Part No.052-61-03-11
MaterialSUS316L
Cabtire Cable (m)2
Electric Capacity (kW)75
Temperature Control Range (°C)15-100 (setting is 15-120)
Applicable Wire Cross Section (mm²)3.5
Density of Effective Heating Area (W/cm²)10
Material (Terminal Box)Aluminium Casting (Painted)
Product Code273213
Voltage 3 Phase (V)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan